内容量1袋(50個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:8.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:0.03 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:TSOT-26●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.5 W●標準ゲートチャージ @ Vgs:12.5 nC @ 10 V
注文コード50150678
品番DMN3026LVT-7