DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:8.7 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:30 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.5 W●標準ターンオン遅延時間:4.3 ns
注文コード
50150696
品番
DMN3018SSD-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:8.7 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:30 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.5 W●標準ターンオン遅延時間:4.3 ns
RoHS指令(10物質対応)
対応