DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル MOSFET 表面実装 6ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:9.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:28 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:U-DFN2020●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:660 mW●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード
50150757
品番
DMN4020LFDE-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:9.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:28 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:U-DFN2020●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:660 mW●1チップ当たりのエレメント数:1