DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+Tabピン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
注文コード
50150809
品番
ZVN4206GTA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
仕様・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-223
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(mW)
2000
標準ターンオフ遅延時間(ns)
12
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
1
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
1.5
最大ゲートしきい値電圧(V)
3
トランジスタ構成
シングル
カテゴリー
パワーMOSFET