内容量1リール(3000個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:750 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-6 V, +6 V●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:290 mW●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード50150827
品番DMG1012UW-7