内容量1袋(10個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:700 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-89●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2600 mW●寸法:4.6 x 2.6 x 1.6mm
注文コード50150906
品番ZXMN10A07ZTA