内容量1袋(5個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.67 A●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:540 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:3000 mW●標準ターンオフ遅延時間:30 ns
注文コード50150933
品番ZVN4310GTA