曜日別特売
ZXMN10B08E6TA Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetex 50150967

Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:230 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1700 mW●標準入力キャパシタンス @ Vds:497 pF @ 50 V注文コード50150967品番ZXMN10B08E6TA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:230 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1700 mW●標準入力キャパシタンス @ Vds:497 pF @ 50 VRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする