仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:10.5 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:15 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:POWERDI3333 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:2.2 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応