DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:11 A●最大ドレイン-ソース間電圧:12 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:41 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:0.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:U-DFN2020●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.17 W●幅:2.05mm
注文コード
50151073
品番
DMN1019UFDE-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:11 A●最大ドレイン-ソース間電圧:12 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:41 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:0.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:U-DFN2020●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.17 W●幅:2.05mm
RoHS指令(10物質対応)
対応