内容量1袋(10個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:11 A●最大ドレイン-ソース間電圧:12 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:41 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:0.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:U-DFN2020●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.17 W●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード50151089
品番DMN1019UFDE-7