内容量1リール(3000個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:12 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:16 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:U-DFN2020●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.02 W●標準入力キャパシタンス @ Vds:1415 pF @ 15 V
注文コード50151116
品番DMN3016LFDE-7