内容量1袋(20個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:14.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:35 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:U-DFN2020●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET, スイッチングMOSFET●最大パワー消費:2.1 W●標準ターンオン遅延時間:3.6 ns注文コード50151143品番DMN2011UFDF-7