DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
50151177
品番
DMN3024LK3-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:14.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:39 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:8.9 W●標準ターンオフ遅延時間:16 ns
RoHS指令(10物質対応)
対応