内容量1リール(1000個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:140 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:450 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:50 Ω●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2 W●標準入力キャパシタンス @ Vds:70 pF @ 25 V注文コード50151186品番ZVN0545GTA