内容量1袋(25個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:120 mΩ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:806 mW●寸法:3.05 x 1.4 x 1mm
注文コード50151256
品番ZXMN3A01FTA