内容量1リール(3000個)仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:2.2 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:225 mΩ 、 最低ゲートしきい値電圧:0.7V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:806 mW 、 動作温度 Max:+150 ℃注文コード50151299品番ZXMN2A01FTA