内容量1袋(5個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:450 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:3.9 W●標準ターンオフ遅延時間:7.4 ns
注文コード50151335
品番ZXMN10A11GTA