内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:2.8 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:120 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1V 、 最低ゲートしきい値電圧:0.3V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET, スイッチングMOSFET 、 最大パワー消費:1.1 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50151405
品番DMG2302UK-7