内容量1リール(3000個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:220 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:5Ω●最大ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:540 mW●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm
注文コード50151448
品番2N7002A-7