内容量1リール(3000個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:230 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:250 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:9.5Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-40 V, +40 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.1 W●標準ゲートチャージ @ Vgs:2.6 nC @ 10 V注文コード50151466品番ZVN4525E6TA