内容量1袋(100個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:230 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:15 Ω●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-10 V, +10 V●パッケージタイプ:SOT-523 (SC-89)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:300 mW●トランジスタ素材:Si注文コード50151484品番DMN26D0UT-7