内容量1リール(3000個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:3.1 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:225 mΩ●最低ゲートしきい値電圧:0.7V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.7 W●標準ターンオン遅延時間:2.49 ns
注文コード50151518
品番ZXMN2A01E6TA