内容量1袋(100個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:3.1 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:140 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:700 mW●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード50151545
品番DMN2065UW-7