内容量1袋(10個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:3.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:140 mΩ●最低ゲートしきい値電圧:0.7V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.5 W●寸法:3.05 x 1.4 x 1.1mm注文コード50151563品番ZXMN3B14FTA