内容量1リール(1000個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:3.8 A●最大ドレイン-ソース間電圧:70 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:190 mΩ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:3.9 W●寸法:6.7 x 3.7 x 1.8mm
注文コード50151588
品番ZXMN7A11GTA