内容量1リール(3000個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:3.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:95 mΩ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.5 W●標準ターンオフ遅延時間:13.1 ns
注文コード50151649
品番ZXMN3A14FTA