内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:300 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:4 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:2.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-40 V, +40 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:540 mW 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード50151685
品番2N7002E-7-F