内容量1袋(50個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:85 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET, スイッチングMOSFET●最大パワー消費:940 mW●高さ:1mm
注文コード50151868
品番DMN2056U-7