内容量1リール(3000個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:4.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:45 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:800 mW●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm
注文コード50151895
品番DMN2075U-7