内容量1袋(25個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:4.2 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:37 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:0.9V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:780 mW 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード50151913
品番DMG3414U-7