内容量1袋(10個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:4.3 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:100 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.5 W●標準ターンオフ遅延時間:30 ns
注文コード50151929
品番ZXMN2B14FHTA