内容量1リール(3000個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:4.6 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:91 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.2V●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET, スイッチングMOSFET●最大パワー消費:1.13 W●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード50151983
品番DMN2058U-7