内容量1袋(25個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:4.8 A●最大ドレイン-ソース間電圧:45 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:62 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:TSOT-26●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.8 W●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード50152035
品番DMN4060SVT-7