内容量1リール(3000個)仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:4.9 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:65 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:1.4 W 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード50152044品番ZXMN2F30FHTA