DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
50152096
品番
DMN10H120SFG-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:5.3 A●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:122 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:POWERDI3333●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.4 W●標準ターンオフ遅延時間:11.5 ns
RoHS指令(10物質対応)
対応