内容量1リール(1000個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:5.3 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:150 mΩ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:3.9 W●標準ターンオフ遅延時間:12.3 ns
注文コード50152114
品番ZXMN6A08GTA