内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:500 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:50 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:2 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:1.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:920 mW 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50152254
品番BSN20-7