内容量1リール(3000個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:630 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:700 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-6 V, +6 V●パッケージタイプ:SOT-523 (SC-89)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:280 mW●長さ:1.7mm
注文コード50152419
品番DMG1012T-7