内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:7.5 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:42 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:TSOT-26 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:1.75 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50152489
品番DMG6402LVT-7