内容量1袋(50個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:70 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:600 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:190 Ω●最大ゲートしきい値電圧:4.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.25 W●標準ターンオフ遅延時間:28.7 ns
注文コード50152559
品番BSS127S-7