DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
50152638
品番
DMN4800LSSL-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:8 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:20 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.6V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.46 W●1チップ当たりのエレメント数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応