内容量1袋(50個)仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:9.9 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:30 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:2V 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:U-DFN2020 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET, スイッチングMOSFET 、 最大パワー消費:2.1 W 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード50152717品番DMN3025LFDF-7