DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4000個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:260 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:240 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:5.5Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-40 V, +40 V●パッケージタイプ:E-Line●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:750 mW●1チップ当たりのエレメント数:1
注文コード
50153049
品番
ZVN4424A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:260 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:240 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:5.5Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-40 V, +40 V●パッケージタイプ:E-Line●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:750 mW●1チップ当たりのエレメント数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応