DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(4000個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:450 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:2Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:E-Line●実装タイプ:スルーホール●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:700 mW●幅:2.41mm
注文コード
50153155
品番
ZVN2106A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:450 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:2Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:E-Line●実装タイプ:スルーホール●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:700 mW●幅:2.41mm
RoHS指令(10物質対応)
対応