DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
Nチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:E-Line
注文コード
50153207
品番
ZVN4206ASTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:E-Line
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(mA)
600
実装タイプ
スルーホール
トランジスタ構成
シングル
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
小信号
最大パワー消費(mW)
700
寸法(mm)
4.77 x 2.41 x 4.01
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
1
最大ゲートしきい値電圧(V)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応