内容量1袋(4000個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:600 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:1Ω●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:E-Line●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:700 mW●標準入力キャパシタンス @ Vds:100 pF @ 25 V
注文コード50153225
品番ZVN4206A