画像準備中

PNP ダーリントントランジスタ 表面実装 3-Pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大連続コレクタ電流:-1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:120 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-10 V●パッケージタイプ:SOT-23F●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●トランジスタ構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:2●最小DC電流ゲイン:2000●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:-1.7 V●最大コレクタ-ベース間電圧:-140 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-2 V●最大コレクタカットオフ電流:-0.01mA●寸法:3 x 1.7 x 1mm 注文コード50153286 品番ZXTP05120HFFTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大連続コレクタ電流:-1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:120 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-10 V●パッケージタイプ:SOT-23F●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●トランジスタ構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:2●最小DC電流ゲイン:2000●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:-1.7 V●最大コレクタ-ベース間電圧:-140 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-2 V●最大コレクタカットオフ電流:-0.01mA●寸法:3 x 1.7 x 1mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする