内容量1袋(200個)
仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大連続コレクタ電流:-500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:30 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-10 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●トランジスタ構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最小DC電流ゲイン:10000●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:-2 V●最大コレクタ-ベース間電圧:-30 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-1.5 V●最大コレクタカットオフ電流:-100nA●幅:1.4mm
注文コード50153374
品番MMBTA63-7-F