内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大連続コレクタ電流:-500 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-10 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 トランジスタ構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最小DC電流ゲイン:10000 、 最大ベース-エミッタ間飽和電圧:-1.5 V 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-80 V 、 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:-1 V 、 最大コレクタカットオフ電流:-10μA 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50153383
品番BCV46TA